• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HOLEX Pro Steel konusforsænkersæt med 3 spændeflader nr. 150184 med kassette 90° 6

Art.-nr.: 150344 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft med h9

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Antal forsænkere 6
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150344 6
EAN/GTIN 4062406524531

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette. Praktisk til montering og på værkstedet.
Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle