Beskrivelse:
Sortiment af bagplader, der er specielt udviklet til 3M Cubitron højtydende fiberplader. Alle skiverne har et unikt ribbet design, som øger fiberskibenes levetid betydeligt gennem køligere slibning. Passer til Scotch-Brite SC-DB- og SL-DB-væveskiver med fiberryg.
Egenskab:
Anvendes i kombination med 3M™ fiberskiver som en vigtig systemkomponent på vinkelslibere
Version ″flad/fleksibel″ giver stor tilpasningsevne til fritformede dele, cylindre og slibning af overgange
Til forbedring af den ekstreme skarphed af 3M™ Cubitron™ II fiberskiver
Betydeligt højere temperaturbestandighed og mere dimensionsstabil end konventionelle bagpuder
Bemærk:
Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation