3M™ Háttérbetét szálcsiszolókorongokhoz lapos, 150 mm, PN64829

Cikkszám: 7100242134
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 15 Darab
  • Rendelési lépések: 15 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100242134
EAN / GTIN 04054596863460
Gyártó száma 7100242134
L-szám L51710 1238
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Maximalizálja a 3M™ Cubitron™ II és 3M™ Cubitron™ III lemezek élettartamát és eltávolításhoztási arányát a nagy teljesítményű 3M™ bordázott támasztótányérok-vel. A 3M Cubitron II és a 3M™ Cubitron™ III lemezekkel együtt a támasztótányérok segít a folyamatok hatékonyabbá tételében, miközben csökkenti a költségeket.

Előny:

  • A 3M™ üvegszálas tárcsákkal kombinálva a sarokcsiszolók fontos rendszerelemeként használható
  • A ″lapos/rugalmas″ változat nagy alkalmazkodóképességet biztosít a szabad formájú alkatrészekhez, hengerekhez és az átmenetek csiszolásához
  • A 3M™ Cubitron™ II száloptikás tárcsák rendkívüli élességének javítása érdekében
  • Jelentősen magasabb hőmérséklet-ellenálló és formatartóbb, mint a hagyományos támasztótányérok

Ajánlás:

  • A sarokcsiszolók 5″-os kettős hatású szálkorongjainak támogatására és a köszörűtárcsák maximalizálására szolgáló véglemezek széles választékával használható
  • Hozza ki a legtöbbet minden test finomításából és az egész testépítésből