3M™ Flexibele Steunschijf voor Fiberschijf, 150 mm, PN64829

Artikelnummer: 7100242134
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100242134
EAN/GTIN 04054596863460
Nummer fabrikant 7100242134
L-nummer L51710 1238

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Steunschijven voor fiberschijven zijn sterk en speciaal bedoeld voor Dual Action (DA)-fiberschijven op haakse slijpers. Onze hardere rubberen schijven kunnen goed worden gebruikt met een reeks van 3M Steunschijven. Ze maximaliseren de werking van schuurschijven, en beperken trillingen.

Kenmerk:

Is geschikt voor 127 mm 3M™ Fiberschijven met een asgat van 22,23 mm
Harde rubberen constructie biedt in combinatie met een fiber schijfrug consistente ondersteuning
Beperkt trillingen voor meer gebruikscomfort
Langer bestand tegen afbrokkelen voor een langere standtijd
Kan worden gebruikt met diverse 3M Steunschijven voor fijn tot grof schuren en slijpen

Tip:

Gebruik met diverse steunschijven voor 127 mm Dual Action fiberschijven op haakse slijpers en om de werking van schuurschijven te maximaliseren.
Krijg optimaal resultaat van elke finishingbewerking op autocarrosserieën en van al uw carrosseriewerkzaamheden