Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.×T×H (mm) D91

Art.-nr.: 597620 D91
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Form: 12V9

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Værktøjsslibning
Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D91
Specifikation D91C75B DIAGO W-Carbide
Form 12V9
Skive-⌀ D 100 mm
Skivebredde, D 20 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside 2 mm
Slibebelægning, højde, X 10 mm
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 597620 D91
EAN/GTIN 9003171945409
Producentnummer 194540

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning.
Universalkornstørrelse til mellemfin, fin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. Specifikation: D91C75B DIAGO-W-karbid.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner. Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.