{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny | 2 mm | |
| Opis formy | Kształt kubka | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy | 20 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Średnica otworu | 20 mm | |
| Podłoże ścierniwa | Aluminium | |
| Platformy | 12V9 | |
| Grubość okładziny, Diament (D) | 10 mm | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 91 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | D91C75B DIAGO W-Carbide | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych; Z węglików spiekanych; metale nieżelazne i kolorowe | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 597620 D91 | |
| EAN / GTIN | 9003171945409 | |
| Numer producenta | 194540 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |