{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifbelag Breite | 2 mm | |
| Beschreibung Form | Tassen-Form | |
| Durchmesser | 100 mm | |
| Breite Scheibe | 20 mm | |
| Antriebsmaschine | Stationäre Schleifmaschine | |
| Durchmesser Bohrung | 20 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Aluminium | |
| Form | 12V9 | |
| Schleifbelag Höhe, Diamant (D) | 10 mm | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Topfscheibe | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Korngröße (Mesh) | 91 Mesh | |
| Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
| Spezifikation | D91C75B DIAGO W-Carbide | |
| geeignet für Material | Hartmetall; Hartmetall; Nichteisen- und Buntmetalle | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 597620 D91 | |
| EAN / GTIN | 9003171945409 | |
| Herstellernummer | 194540 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |