Piatră de rectificat în formă de oală diamantată D×A×H (mm), 100×20×20, Tip: D91

Cod articol.: 597620 D91
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv U 2 mm
Formular de descriere Forma de cupă
Diametru 100 mm
Lățime disc T 20 mm
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Diametrul găurii H 20 mm
Suport de material abraziv Aluminiu
Formă 12V9
Înălţime strat abraziv, Diamant (D) 10 mm
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (plasă) 91 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie D91C75B DIAGO W-Carbide
Recomandat pentru material Carbură; Carbură; Metale neferoase
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 597620 D91
EAN / GTIN 9003171945409
Număr producător 194540
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Unelte de șlefuit cu strat de acoperire cu diamant în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă.Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat
amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței.
Cu granulaţie universală pentru calitate semifină, fină a suprafeţelor şi rată foarte bună de îndepărtare. Specificaţii: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate maşinile uzuale de rectificat scule. Pentru rectificarea sculelor din carbură şi a materialelor neferoase, cu şpan scurt. Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate şi la rectificarea umedă.