Beskrivelse:
TYROLIT har det bedste værktøj til brug på stationære skæremaskiner i kapningen. Dette omfatter PREMIUM *** skæreskive for stål i diametre fra 300 til 500 mm. Dette specialværktøj er særligt velegnet til skæring af emner med store tværsnit, men også til massive materialer og profiler. Som enhver ANDEN FØRSTEKLASSES *** skæreskive fra TYROLIT er dette også blevet optimeret til maksimal skæring og standtid.
Som alle PREMIUM*** skæreskiver fra TYROLIT er også denne optimeret til maksimal skæreydelse og værktøjslevetid.
Egenskab:
Specifikation: A30Q-BF02M
Mål: DxDxH
Dimension: 400x4x32
E-klasse: 21011315
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Kornstørrelse: 30
Form: lige
Specifikation: A30Q-BFP STEEL
Kornstørrelse: 30
Dimension (D x D x H): 400 x 4 x 32
Vs / max: 80
Bruttovægt: 1,193 kg
Nettovægt: 1.163 kg
Materiale egnethed: stål
Nettovægt: 1.241 kg
Materiale egnethed: stål
Produktlinje: Premium
Fordel:
Særligt ru sideflader på grund af den særlige presseproces - dermed lav sidefriktion og ingen anløbning på emnet
Produktet har den højeste levetid og skæreevne
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler
Perfekt til brug på stationære skæremaskiner i kørende og tværgående drift
Materiale:
Stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
Til skæring af arbejdsemner med store tværsnit, massivt materiale og profiler
Perfekt til brug på stationære kap-/geringsknive i kørende og tværgående tilstand
Anbefaling:
Overhold den maks. tilladte periferihastighed (80m/s eller 100m/s)