Opis:
PREMIUM rezalna plošča za jeklo zagotavlja najvarnejšo ločitev vseh obdelovancev na stacionarnih strojih – ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za obdelavo najrazličnejših jeklenih kvalitet in je kot nalašč za stacionarno rezanje pri potovanju in rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, trdnim materialom in profili. S tem izdelkom zagotavljamo najvišjo življenjsko dobo in edinstven rezalni rob, kar je nenazadnje posledica našega posebnega postopka stiskanja tirolitov in grobih stranskih površin rezalna plošča. To zmanjša bočno trenje in odpravi omamljanje na obdelovanec.
Lastnosti:
- Oblika: 41 F Straight rezalna plošča, tkivo v..
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A30Q-BFP STEEL
- dimenzija (D x G x v): 400 x 4 x 32 mm
- Premer: 400 mm
- Debelina: 4 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Posebno grobe stranske površine zahvaljujoč posebnemu postopku stiskanja - tako nizko bočno trenje in brez omamljanja na vozilu obdelovanec
- Izdelek ponuja najvišji življenjska doba in rezalni rob
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
- Za rezanje obdelovancev z velikimi prerezi, trdnim materialom in profili
- Idealno za uporaba na stacionarnih rezalnih strojih v potovalnem in rezalnem rezu
Priporočilo:
- Maks. Upoštevajte dovoljeno periferno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)
Posebnosti:
- Idealno za obdelovance z velikimi prečnimi prerezi
- Izjemna učinkovitost in vzdržljivost
- Ne omadežuje na obdelovanec