Cutt-off wheels 400x4x32 mm straight A30Q PREMIUM steel

Réf.: 196324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 196324
EAN / GTIN 9003171963243
Réf. fabricant 196324
Article hors catalogue L50150 53
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour l’acier garantit un tronçonnage très sûr de tout type de pièces sur des machines stationnaires, et ce quel que soit le diamètre. Ce produit est conçu pour le traitement des qualités d’acier les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe mobile et en coupe de tronçonnage de pièces de grandes sections, de matériaux pleins et de profilés. Ce produit vous garantit une durée de vie maximale et une capacité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41F Disque à tronçonner droit, tissuv.
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A30Q-BFP STEEL
  • Dimensions (D x T x H): 400 x 4 x 32 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Outil pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Surfaces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécial - d’où un faible frottement latéral et l’absence de traces d’oxydation sur la pièce à usiner.
  • Le produit offre une durée de vie et une capacité de coupe maximales.

Utilisation:

  • Pour l’usinage de différentes qualités d’acier
  • Pour le tronçonnage de pièces de grandes sections, de matériaux pleins et de profilés
  • Parfait pour une utilisation sur des tronçonneuses stationnaires en coupe mobile et en coupe de tronçonnage

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse circonférentielle maximale autorisée (80m/s ou 100m/s)

Particularités:
  • Parfaitement adapté aux pièces de grande section.
  • Résistance à la coupe et durée de vie exceptionnelles
  • Pas de couleur de ternissement sur la pièce