Afretterskive til afretningsudstyr AV500 SC120

Art.-nr.: 599650 SC120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 120
Specifikation C120J5V15
Skive-⌀ D 75 mm
Skivebredde, D 20 mm
Borings-⌀ H 12,7 mm
Til slibeskiver i kornstørrelse ≤91 µm
Til slibeskivemål universelle mm
Produkttype Afretterskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 599650 SC120
EAN/GTIN 9003174820819
Producentnummer 473304

Betegnelse

Udførelse:

Siliciumcarbid grøn.

Anvendelse:

Afretning af diamant- og CBN-slibeskiver.
Efterfølgende skærpning med en opruningssten; anvendes tørt.

Passer til:

Afretterenhed AV500 Nr. 599600.