• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Abrichtscheibe für Abrichtgerät AV500, Typ: SC120

Artikel-Nr.: 599650 SC120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schleifscheiben in Körnung max. 91 µm
Durchmesser Bohrung H 12,7 mm
Durchmesser D1; D2 75 mm
Breite Scheibe T 20 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Abrichtscheibe
Schleifmittel Siliciumcarbid grün (SiC)
Körnung 120
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 599650 SC120
EAN / GTIN 9003174820819
Herstellernummer 473304
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Siliciumcarbid grün.

Verwendung:

Abrichten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben.
Nachfolgend Schärfen mit einem Aufraustein; trocken anwenden.

Passend für:

Abrichtgerät AV500 Nr. 599600.