• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.
    • Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Afretterskive til afretningsudstyr AV500, Type: SC70

Art.-nr.: 599650 SC70
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til slibeskiver i kornstørrelse min. 91 µm
Til slibeskiver i kornstørrelse maks. 181 µm
Diameter, hul H 12,7 mm
Diameter D1; D2 75 mm
Bredde, skive T 25 mm
Indhold enkelt del
Produkttype afretterskive
Slibemiddel sort siliciumcarbid (SiC)
Korn 70
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 599650 SC70
EAN/GTIN 9003174810414
Producentnummer 7035
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Siliciumcarbid sort.

Anvendelse:

Afretning af diamant- og CBN-slibeskiver.
Efterfølgende skærpning med en opruningssten; anvendes tørt.

Passer til:

Afretterenhed AV500 Nr. 599600.