• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Disc de ajustare pentru aparatul de ajustat AV500, Tip: SC120

Cod articol.: 599650 SC120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru discuri abrazive cu granulaţii max. 91 µm
Diametrul găurii H 12,7 mm
Diametru D1; D2 75 mm
Lățime disc T 20 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Disc de ajustare
Materiale abrazive Carbură de siliciu verde (SiC)
Granulaţie 120
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 599650 SC120
EAN / GTIN 9003174820819
Număr producător 473304
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Carbură de siliciu verde.

Aplicaţie:

Ajustare a pietrelor abrazive diamantate şi din CBN. Ascuţire ulterioară cu piatră de degroşare; utilizare uscată.

Adaptat pentru:

Aparat de ajustat AV500 Cod 599600.