Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Anvendelse:
Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M12.
Materiale:
Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
Leveringsomfang:
Toppe 12-kantede og 6-kantede: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Toppe til tændrør: 1 stk. nr.
637310 str. 16
Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr.
637600 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-greb: 1 stk. nr.
635700Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm
Kardanled: 1 stk. nr.
636200Skralde: 1 stk. nr.
635000Opbevaring i: ABS-kunststofboks
Bemærk:
BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 634312