Izvedba:
Pogonski/vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Uporaba:
Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M12.
Material:
Chrome-Alloy-Steel, kromirani.
Obseg dobave:
12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadni ključi za vžigalne svečke: 1 kos art.
637310 vel. 16
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kos. art.
637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-ročaj: 1 kos art.
635700Podaljški: 2 kos. art.
635400 vel. 75; 240
Kardanski zglob: 1 kos art.
636200Raglja: 1 kos art.
635000Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS
Opomba:
POZOR!
Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!
Priporočena številka izdelka: 634312