Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 24 pièces

Réf.: 634316
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
5 article(s) en stock

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12, pour bougies d’allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans ou 6 pans: 11 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Douilles pour bougies d'allumage: 1 pièce 637310 réf. 16
Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637600 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Poignée transversale: 1 pièce 635700
Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240
Cardan: 1 pièce 636200
Cliquet: 1 pièce 635000
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

ATTENTION!
Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!
Numéro de produit recommandé : 634312