Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Felhasználás:
Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 − M12 menettel.
Alapanyag:
Króm ötvözet acél, krómozott.
Tartalom:
Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 11 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 1 db
637310 sz. 16 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 7 db
637600 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret
Keresztmarkolat: 1 db
635700 sz.
Toldószárak: 2 db
635400 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló: 1 db
636200 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db
635000 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz
Figyelem:
FIGYELEM!
Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!
Ajánlott termékszám: 634312