Beskrivelse:
Ekstremt aggressiv børsteeffekt til kraftig børstning. I tilfælde af plastikbundne børster er fyldmaterialet indlejret i en elastisk plastforbindelse. Sammenlignet med børster uden plastik er børsteeffekten betydeligt mere aggressiv med begrænset fleksibilitet. Børster med vulkaniseret ståltråd fås i forskellige versioner. Hårdhedsgraden bestemmer den respektive børsteeffekt.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9800 RPM
- Registreringssystem: Skaft
- Ø gryde: 29 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
- Ø udvendig metrisk: 30 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 25 mm
- Længde, i alt: 70 mm
Fordel:
- Præcisionsarbejde på grund af høj dimensionsstabilitet.
- Højeste værktøjslevetid, da for tidlig knækning af ledningerne forhindres.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt. For en særlig intensiv børsteeffekt skal du bruge forsiden.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Passer til:
For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
Brug den på forsiden for at opnå en særlig intensiv børsteeffekt.
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.