Opis:
Izjemno agresiven učinek ščetkanja za močno ščetkanje. V primeru plastičnih ščetk je material za polnjenje vgrajen v elastično plastično spojino. V primerjavi z neplastičnimi ščetkami je učinek čopiča bistveno bolj agresiven z omejeno prilagodljivostjo. Ščetke z vulkanizirano jekleno žico so na voljo v različnih izvedbah. stopnja trdnosti določa ustrezen učinek ščetkanja.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 6500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 9800 vrt./min
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø pot: 29 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 30 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
- Dolžina, skupno: 70 mm
Prednosti:
- Natančno delo zaradi visoke dimenzijske stabilnosti.
- Najvišja življenjska doba, saj je preprečena prezgodnja prekinitev žic.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W. Za še posebej intenziven učinek ščetkanja uporabite sprednjo stran.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Primerno za:
Za najboljšo zmogljivost uporabite pogon za orodje z najmanj 300 W.
Za še posebej intenzivno ščetkanje uporabite na sprednji strani.
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.