Hårdmetal fræsepind kant alu-konus KSJ 30 Ø 16x05 mm aksel Ø 6 mm kantbearbejdning aluminium

Art.-nr.: 4007220098011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220098011
EAN/GTIN 4007220098011
Producentnummer 21115367
L-nummer L51060 542

Betegnelse

Beskrivelse:

Tungstenhårdmetal fræsning stifter med KANTTÆNDER er specielt udviklet til defineret kantbearbejdning. Det specielle design gør det muligt at styre fræsestift nøjagtigt langs kanterne uden at beskadige emnet. På blot ét trin kan der oprettes præcise kantformer. Kantfileten er nødvendig som en sikkerhedsforanstaltning for korrosionsbeskyttelse, blandt andet i henhold til: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6.3 (ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Konisk fræsestift til oprettelse af præcist definerede affasninger. Velegnet til affasning af definerede 30 graders affasningsvinkler.

Egenskab:

  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 12000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 22000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 22000 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 22000 RPM
  • Tænding: KANT ALU
  • Ø kugleleje : 10 mm
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • vinkel: 60 °
  • Længde, struktur: 14 mm
  • Længde, savtakket: 5 mm
  • Længde, i alt: 54 mm

Fordel:

  • Specielt design til præcis vejledning.
  • Sikker og behagelig at køre i.
  • Opret nøjagtige kantformer i blot ét trin.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt fræsestifterne i omvendt rotation. For at skabe en fin overflade skal du flytte den over kanten i synkron drift. Brug om muligt fræsestifter med KANTTÆNDER på trykluftsliberen PG 3/210 med den relevante styrebøsning EFH PG 3/210 fra Pferd. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende.
  • Behandling af opgaver: Affasning, sænkning, afgratning, fræsning, afrunding Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Termoplast
    • Zink

Bemærk:

EDGE Cutting System (ECS)-fræseren kan ombestilles og udskiftes, hvis det er nødvendigt. Velegnet til slibning: V 1612/6 EDGE R3.0.
Tilføj venligst den ønskede tandning til betegnelsen.