tvrdokov frézovací kolík hrana Alu kužel KSJ 30° Ø 16x05 mm hřídel Ø 6 mm zpracování hran Alu

Č. pol.: 4007220098011
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220098011
EAN/GTIN 4007220098011
Číslo výrobcu 21115367
Číslo L L51060 542

Popis

Popis:

Frézovací kolíky z karbidu wolframu s HRANAMI byly speciálně vyvinuty pro definované obrábění hran. Speciální konstrukce umožňuje, aby byl technická fréza veden přesně podél hran bez poškození obrobku. V jednom kroku lze vytvořit přesné tvary hran. Zaoblení hrany je vyžadováno jako ochranné opatření pro ochrana proti korozi, mimo jiné, podle: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6,3 (Ref T4/3,01 MSC.1/Circ.1198) . Kónický technická fréza pro vytváření přesně definovaných zkosení. Vhodné pro srážení hran definované 30° úhly zkosení.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 12000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 18000 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 12000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 22000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 22000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 22000 RPM
  • Ozubení: Edge Alu
  • Ø kuličkové ložisko: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • úhelník: 60 °
  • Délka, struktura: 14 mm
  • Délka, zoubkované: 5 mm
  • Délka, celkem: 54 mm

Výhoda:

  • Speciální konstrukce pro přesné vedení.
  • Bezpečné a pohodlné řízení.
  • Vytvořte přesné tvary hran v jediném kroku.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Vložte frézovací čepy do obráceného směru. Chcete-li vytvořit jemný povrch, přesuňte jej v synchronním provozu přes okraj. Pokud je to možné, použijte frézovací kolíky s OKRAJI zubů na přímé brusce stlačeného vzduchu PG 3/210 s příslušným vodicím pouzdrem EFH PG 3/210 od společnosti Pferd. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; spouštění; odstraňování otřepů; frézování; zaoblení; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Termoplasty
    • zinek

Poznámka:

Frézu řezacího systému EDGE (ECS) lze v případě potřeby doobjednat a vyměnit. Vhodné frézy: V 1612/6 EDGE R3.0.
K označení přidejte požadované ozubení.