Opis:
Rezkalni zatiči iz volframovega karbida z ROBNIMI zobmi so bili razviti posebej za strojno obdelavo z določenimi robovi. Posebna zasnova omogoča, da se roto rezkar vodi natančno po robovih, ne da bi pri tem poškodovali obdelovanec. V samo enem koraku lahko ustvarite natančne oblike robov. Robni file je potreben kot zaščitni ukrep za zaščita pred korozijo, med drugim v skladu z: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6,3 (ref. T4/3,01 MSC.1/Circ.1198). Konični roto rezkar za ustvarjanje natančno določenih posnetih robov. Primerno za posnemanje določenih kotov posnemanja 30°.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 18000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 12000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 22000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 22000 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 22000 vrt./min
- Zob: ROB ALU
- Ø kroglični ležaj: 10 mm
- Ø Zunanja metrika: 16 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- kotnik: 60 °
- Dolžina, struktura: 14 mm
- Dolžina, nazobčana: 5 mm
- Dolžina, skupno: 54 mm
Prednosti:
- Posebna zasnova za natančno vodenje.
- Varno in udobno za vožnjo.
- Ustvarite natančne oblike robov v samo enem koraku.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Vstavite roto rezkarji v obratni smeri. Če želite ustvariti fino površino, jo med sinhronim delovanjem premaknite čez rob. Če je mogoče, uporabite roto rezkarji z ROBNIMI zobmi na ravnem brusilniku za stisnjen zrak PG 3/210 z ustreznim vodilnim tulcem Pferd EFH PG 3/210. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
- Opravila obdelave: Posnemanje; spuščanje; posnemanje; posnemanje; rezkanje; zaokroževanje; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Termoplasti
- Cink
Opomba:
Rezkarski sistem EDGE Cutting System (ECS) lahko po potrebi ponovno naročite in zamenjate. Primeren rezkar: V 1612/6 EDGE R3.0.
V označbo dodajte želeno zobovje.