Beskrivelse:
Kædesavsfiler fra Pferd bruges over hele verden til slibning af savkæder. De kan bruges enkeltvis med skaft eller i kombination med dybdebegrænserfiler med KÆDESKARPE KÆDESKÆRPERE, der er populære hos brugerne. Runde filer til manuel slibning af savkæder med præcis spiralskæring for ekstrem skarphed og særlig lang værktøjslevetid. Skærp tænderne hurtigt og uden ridser. Muliggør økonomisk slibning uden termisk belastning på grund af friktion, som er blidere end mekanisk reparation. Innovativ spiralskæring til brugere, der foretrækker glattere arkivering.
Egenskab:
- Pferd-type: 412 200
- Kædeafstand: .325
- Skråstreg: Premium Line
- Længde metrisk: 200 mm
- Ø udvendig metrisk: 4,8 mm
Fordel:
- Perfekt skarphed takket være innovativ spiralskråning, skaber fine tandoverflader for maksimal skæreydelse, sikrer en blidere filfornemmelse.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skærpe
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
- Overhold altid de aktuelle noter og anbefalinger fra producenterne af enheder og savkæder.