Kettingzaagvijl rond Ø 4,8x200 mm Premium Line

Artikelnummer: 4007220021927
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220021927
EAN/GTIN 4007220021927
Nummer fabrikant 11039203
L-nummer L51060 327
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD TOOLS worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving. Innovatieve spiraalkap voor gebruikers die de voorkeur geven aan zachter vijlen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 412 200
  • Kettingsteken: .325
  • Kap: Premium Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 4.8 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan