• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Premium Line

Artikel-Nr.: 4007220021927
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie Classic Line; Premium Line; Classic Line; Premium Line
Herstellerbezeichnung PFERD
Beschreibung Form rund
Hiebart Spiralhieb
Feinheitsgrad fein; mittel
Belegung einseitig
geeignet für Kettenteilung .325 Zoll
Material, Griff Kunststoff; Kunststoff
Produktart Kettensägenfeile
Härte HRC max. 38
geeignet für Material Stahl
Durchmesser 4,8 mm
Länge ohne Angel 200 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden; Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220021927
EAN / GTIN 4007220021927
Herstellernummer 11039203
L-Nummer L51060 327
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kettensägefeilen von PFERD TOOLS werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt.
  • Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP.
  • Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit.
  • Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei.
  • Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.
  • Innovativer Spiralhieb für Anwender, die ein sanfteres Feilverhalten bevorzugen.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 412 200
  • Kettenteilung: .325
  • Hieb: Premium Line
  • Länge metrisch: 200 mm
  • ø Außen metrisch: 4.8 mm

Vorteil:

  • Perfekte Schärfe dank innovativem Spiralhieb, erzeugen feine Zahnoberflächen für maximale Schnittleistung, gewährleisten sanfteres Feilgefühl.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Classic Line" Alle ansehen