• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-torusfræser R1 0,3 Diamant

Art.-nr.: 209726
Rabat
Fra  517,02 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
116 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,005
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning

Betegnelse

Udførelse:

Med krystallinsk diamantbelægning sp3. Til højeste krav til ydelse og præcision i fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning. Afsatsvinkel α=16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1 = ±0,0025 mm
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Kopiering: ap = 0,10×D×ap korr
Beskæring: ap = 0,20×D×ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven