HM-torusfräs R1 0,3 Diamant

Article no.: 209726
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
116 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med kristallin diamantbeläggning sp3. För högsta krav på prestanda och precision i fiberkompositmaterial, glasfiberarmerad och kolfiberarmerad plast samt grafit. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning. Ansatsvinkel α=16°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,0025mm
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör ap reducering tillämpas!
Värden för:
kopiering: ap = 0,10×D×ap korr
kantning: ap = 0,20×D×ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf ska det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet användas!
T.ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen