VHM torusno glodalo R1 0,3 Dijamant

Artikl br.: 209726
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
116 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,005
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito
  • Širina zahvata ae kod glodanja: 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp3. Za maksimalnu snagu i preciznost obrade u kompozitnim vlaknastim materijalima, GFK, CFK i grafitu. Izrazito uske tolerancije brinu o maksimalnoj preciznost obradei. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. Kut nagiba α=16°.
Tolerancije:
  • promjer oštrice: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje ap!
Vrijednosti za:
kopiranje: ap = 0,10×D×ap korr
obodno glodanje: ap = 0,20×D×ap korr
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu