Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin R1 0,3 timantti

Tuote nro.: 209726
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
116 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä

Kuvaus

Malli:

Mukana kristallitimanttipinnoite sp3. Tiukimpiin suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksiin julkisivumateriaaleilla, GFK, CFK ja grafiitti. Rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta. Olakekulma α=16°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: R1 = ±0,0025mm
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Ohje:

Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Kopiointi: ap = 0,10×D×ap korj
Tasaus: ap = 0,20×D×ap korj
Syöttönopeuden laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta! esim.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin