{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 80 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203107 20 | |
EAN/GTIN | 4045197954152 | |
Producentnummer | 203107 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med flere spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.980,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
4.033,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
3.739,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
3.528,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
2.324,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Type | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |