• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Cod articol.: 203107 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 7
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 80 mm
Lungimea totală L 141 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 37 grade
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 80 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 91 mm
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 51 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 80 mm
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 37 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Unghi de tranziție α 45 grade
Număr tăișuri efective (frontal) Z 7
Sens de torsionare pe dreapta
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 25,84 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 80 mm
Greutate 479 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203107 20
EAN / GTIN 4045197954152
Număr producător 203107 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăişuri divizate inegal şi pas inegal al spiralei. Rezistenţă optimizată la rupere la încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,05×D pentru prelucrare TPC.