• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza s několika děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203107 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 80 mm
Celková délka L 141 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 37 stupně
Toleranční třída f8
Hloubka řezu max. L2 80 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 91 mm
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 51 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 80 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 37 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Přechodový úhel α 45 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 7
Směr šroubovice pravý
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 25,84 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 80 mm
Hmotnost 479 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203107 20
EAN / GTIN 4045197954152
Číslo výrobce 203107 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
260
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nestejným rozložením břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,05×D pro obrábění TPC.