Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK fréza s viacerými lámačmi triesok TPC 20

Č. pol.: 203107 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 7
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 80 mm
Celková dĺžka L 140 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,4 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 0,088 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203107 20
EAN/GTIN 4045197954152

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
290
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza s nerovnomerným rozložením rezných hrán a nerovnomerným stúpaním skrutkovice. Optimalizovaná pevnosť v ohybe vďaka použitiu veľmi jemnozrnných substrátov.
Delič triesok na ich kontrolované lámanie.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
ae max = 0,05×D na obrábanie TPC.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka