Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0 100X70 mm

Art.-nr.: 451020 100X70
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 120,32 DKK /stk.
  • 327,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager
  • Norm: DIN 875
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875
Vinkelbenlængde 100×70 mm
Nøjagtighed 0
Retvinklethed 0,007 mm
Bentværsnit 20×5 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Anslagsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 451020 100X70
EAN/GTIN 4045197443854

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsvinkel af rustfrit stål, helt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og særlig præcist justerede, flade sider slebne.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 0 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,007 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele