Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 0 100X70 mm

Codice art.: 451020 100X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 16,15 € /pz.
  • 43,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 875
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 100×70 mm
Accuratezza 0
Ortogonalità 0,007 mm
Sezione lati 20×5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 451020 100X70
EAN / GTIN 4045197443854

Descrizione

Esecuzione:

Squadra di precisione in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Coste e facce rettificate.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 0: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,007 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi