Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0, Vinkelbenlængde: 50X40mm

Art.-nr.: 451020 50X40
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 340,46 DKK /stk.
  • 125,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 875
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 875
Vinkelbenlængde 50×40 mm
Nøjagtighed 0
Retvinklethed 0,007 mm
Bentværsnit 15×4 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Anslagsvinkel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 451020 50X40
EAN/GTIN 4045197443830
Producentnummer 451020 50X40
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsvinkel af rustfrit stål, helt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og særlig præcist justerede, flade sider slebne.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 0 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,007 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven