Příložný úhelník nerez, přesnost 0, Délka ramen: 100X70mm

Artiklové číslo: 451020 100X70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 429,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Délka krátkých ramen 70 mm
Šířka krátkých ramen 20 mm
Tloušťka krátkých ramen 5 mm
Délka dlouhých ramen 100 mm
Šířka dlouhých ramen 20 mm
Tloušťka dlouhých ramen 5 mm
Pravoúhlost 0,007 mm
Přesnost 0
Druh produktu Příložný úhelník
Povrch kalená
Norma DIN 875
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451020 100X70
EAN / GTIN 4045197443854
Číslo výrobce 451020 100X70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesný úhelník z nerezové oceli, kompletně kalený a zbavený pnutí. Stojaté hrany broušené a zvláště přesně nastavené, ploché strany broušené.

Použití:

Pro kontrolu a nejpřesnější práce.

Přesnost:

DIN 875 / 0 úhlová tolerance např. při velikosti 100×70 = 0,007 mm.