Båndmål, skridsikkert hus ekstra stabil 2 m

Art.-nr.: 462330 2
(DKK 40,42 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 91,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndlængde 2 m
Båndbredde 13 mm
Kabinet, længde 53 mm
Kabinet, bredde 21 mm
Kabinet, højde 49 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462330 2
EAN/GTIN 4975364029164

Betegnelse

Udførelse:

  • Målebånd med utrolig høj knækstabilitet.
  • Yderst slagfast kunststofhus med aftagelig bælteclip.
  • Automatisk returløb og stop.
  • Støddæmper mindsker belastningen ved returløb.
  • Forskydelig flytbar endekrog.
  • Gult målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke.
  • Fjeder med lang levetid i højkvalitetsstål.
  • Endvidere med gummibelagt hus.
  • Målebånd med tryk på begge sider.