Rolbandmaat, slipvaste behuizing extra robuust 2 m

Artikelnummer: 462330 2
(5,43 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 12,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 2 m
Bandbreedte 13 mm
Behuizing lengte 53 mm
Behuizing breedte 21 mm
Behuizing hoogte 49 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462330 2
EAN/GTIN 4975364029164

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetband met bijzonder hoge knikstabiliteit.
  • Uiterst slagvaste kunststof behuizing met afneembare riemclip.
  • Automatische terugloop en stop.
  • Schokdemper vermindert de belasting bij terugloop.
  • Verschuifbare glij-eindhaak.
  • Meetband geel, zwart/rood bedrukt, met acrylcoating voor hoge slijtvastheid.
  • Robuuste veer van hoogwaardig staal.
  • Tevens met rubbergecoate behuizing.
  • Meetband dubbelzijdig bedrukt.