{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | Meter | |
| Måleområde min. | 0 m | |
| Måleområde maks. | 7 m | |
| Båndbredde | 25 mm | |
| Båndfarve | gul; rød; sort | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Hus/ramme, længde | 77 mm | |
| Hus/ramme, bredde | 34 mm | |
| Hus/ramme, højde | 73 mm | |
| Materiale | Stål; kunststof | |
| Samlet længde | 77 mm | |
| Totalbredde | 34 mm | |
| Samlet højde | 73 mm | |
| Automatisk remretur | ja | |
| Remstop/-spærre | ja | |
| Med bælteclips | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 462330 7 | |
| EAN/GTIN | 4975364029140 | |
| Producentnummer | G5P70MY | |
| Producent/ansvarlig person | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |