Tračni meter v nedrsečem ohišju zelo čvrsta izvedba, Dolžina traku: 2m

Št. art.: 462330 2
Cena na 1 kos (5,45 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 13,10 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje meter
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 2 m
Širina traku 13 mm
Barva traku rdeča; rumena; črna
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 53 mm
Širina ohišja/okvirja 21 mm
Višina ohišja/okvirja 49 mm
Material Jeklo; umetne mase
Skupna dolžina 53 mm
Celotna širina 21 mm
Celotna višina 49 mm
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
S sponko za pas Da
Razred točnosti EG 2
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462330 2
EAN/GTIN 4975364029164
Številka proizvajalca G3P20MYHOF
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

  • Tračni meter s posebno odpornostjo proti prelomu.
  • Ohišje iz umetne mase odporno proti udarcem s snemljivo zaponko.
  • Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku.
  • Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju.
  • Pomični drsni kavelj na koncu traku.
  • Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
  • Vzmet iz kakovostnega jekla z dolgo življenjsko dobo.
  • Dodatno z gumiranim ohišjem.
  • Tračni meter z obojestransko skalo.