Måleværktøj til måling af lagtykkelse Pocket Leptoskop, Type: 2021

Art.-nr.: 496800 2021
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 408,25 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde Fe 0 µm - 3.000 µm
Fejlgrænse for lag < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Fejlgrænse for lag 100 til 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Fejlgrænse for lag >1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Måleprincip Fe magnetinduktiv
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Batteriets levetid ca. 100 h
Måleværktøj digital
Længde 95 mm
Bredde 47 mm
Højde 17 mm
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 496800 2021
EAN/GTIN 2050001053596

Betegnelse

Udførelse:

Robust, praktisk måleværktøj til præcis kontrol af coatingtykkelse på stål og jernfrie metaller, uden at emnet beskadiges.
  • Målesonde integreret i apparatet, uden forkalibrering klar til måling med det samme.
  • Mulighed for en- og topunktskalibrering med middelværdi.
  • Batteridrift uafhængigt af elnettet, auto-sluk.
  • Enkel brugerflade i klartekst, flersproget.
  • Grafisk display med lys.
  • Store tal med høj læsbarhed.
  • Dataudgang til termoprinter.
FE-enhed til måling af ikke-magnetiske belægninger, f.eks. Cr-, Cd-, Cu- eller Zn-belægning, maling, lak, kunststof mm. på magnetiserbart jern og stål.

Leveringsomfang:

Kuffert, kontrolenhed (str. 2021: 1 del; str. 2026: to dele), kalibreringsfoliesæt (to dele), 1 batteri nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning og kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Version med måleværdihukommelse og statistikfunktion på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven