{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Produkttype | Tykkelsesmåler | |
Måleområde | 0 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 0,08 mm | |
Måleflade-⌀ | 10 mm | |
Udladning | 50 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks |
Artikelnummer | 438280 0-50 | |
EAN/GTIN | 4031452200430 | |
Producentnummer | 20043 |