Paksuusmittari 0-50 mm

Tuote nro.: 438280 0-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 22,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotetyyppi Paksuusmittakello
Mittausalue 0 mm - 50 mm
Lukema 0,1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 0,08 mm
Mittauspinnan ⌀ 10 mm
Ulottuma 50 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 438280 0-50
EAN / GTIN 4031452200430
Valmistajan numero 20043

Kuvaus

Malli:

Paksuusmittari, painovipu. Tukeva maalattu runko. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu.