Vastagságmérő készülék 0-50 mm

Cikkszám: 438280 0-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Termék fajtája Gyors vastagságmérők
Méréstartomány 0 mm - 50 mm
Leolvasás 0,1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 0,08 mm
Mérőfelület ⌀ 10 mm
Kinyúlás 50 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 438280 0-50
EAN / GTIN 4031452200430
Gyártó száma 20043

Leírás

Kivitel:

Vastagságmérő készülék nyomókarral. Erős, ergonomikus váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.