{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Tipo di prodotto | Spessimetri di precisione | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 50 mm | |
Risoluzione | 0,1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 0,08 mm | |
⌀ Superficie di contatto | 10 mm | |
Profondità arco | 50 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida |
Codice articolo | 438280 0-50 | |
EAN / GTIN | 4031452200430 | |
Codice del produttore | 20043 |