{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Skala forkromet | ja | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Føring | Forøgede føringsbaner | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Længde, krydsspidser | 21 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Vægt | 143 g | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410300 150 | |
EAN/GTIN | 4946368530000 | |
Producentnummer | 530-101 |