{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
| Očitavanje | 0,05 mm | |
| Podjela | 1/20 mm | |
| Kromirana skala | da | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,05 mm | |
| Postojeći dubinomjer | da | |
| Dubinomjer | kutno 3,7×1,4 | |
| Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
| Vodilice | Povišene vodilice | |
| Duljina kraka | 40 mm | |
| Duljina križnih vrhova | 21 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Pakiranje | Etui | |
| Težina | 143 g | |
| Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
| Broj artikla | 410300 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368530000 | |
| Broj proizvođača | 530-101 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |